| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1176-0120600 Herst.-Nr.: 0120600 EAN/GTIN: 4010337021247 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Taster 10 AX 250 V~ mit gerade stehender Wippe mit KontrollfensterWechsler 1-poligEdelstahlHinweise : Auch beleuchtet anschließbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte | Ausführung: | Einzeltaster | Bedienungsart: | Wippe | Rückmeldekontakt: | false | Anzahl der Betätigungswippen: | 1 | Mit Beleuchtung: | false | Montageart: | Unterputz | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Edelstahl | Halogenfrei: | false | Oberflächenschutz: | sonstige | Farbe: | Edelstahl | Transparent: | false | Textfeld/Beschriftungsfläche: | false | Aufdruck: | ohne | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Ausführung kontaktlos: | false | Mit Leuchtmittel: | false | Anschlussart: | Steckklemme | Kompatibel mit Apple HomeKit: | false | Kompatibel mit Google Assistant: | false | Kompatibel mit Amazon Alexa: | false | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | false |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Taster, Wippe, Wippentaster, Wipptaster, wippen edelstahl gira, schalterabdeckung, schalterabdeckung gira, Kontrollfenster, Wechsler, Taster, geradestehend |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |