Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster Wechsler gerade Kontrollf. Gira TX_44 (WG UP) Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 012067 Elektroschalter Anthrazit
GIRA 012067 Elektroschalter Anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1176-012067
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     012067
EAN/GTIN:
     4010337120674
Suchbegriffe:
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
Wippentaster
Wipptaster
Taster 10 AX 250 V~ mit gerade stehender Wippe und KontrollfensterWechsler 1-poligAnthrazitHinweise : Mit abtastbarer Bedienerführung. Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen. Durch senkrechte Wippenstellung passend zu den Tastschaltern. Auch beleuchtet anschließbar.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Rückmeldekontakt:
false
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Mit Beleuchtung:
false
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Transparent:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Ausführung kontaktlos:
false
Mit Leuchtmittel:
false
Anschlussart:
Steckklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Weitere Suchbegriffe: wipptaster gira, taster up-einsätze, Kontrollfenster, Taster, Wechsler, geradestehend
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012065
ab € 16,13*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012066
ab € 14,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.