Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tast-Kontroll Aus 2-p System 55 Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 012203 Elektroschalter Weiß
GIRA 012203 Elektroschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-012203
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     012203
EAN/GTIN:
     4010337122036
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Tastschalter
Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit WippeAusschalter 2-poligReinweiß glänzendHinweise : Auch beleuchtet anschließbar.
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
true
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Montageplatte:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
ja
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Beleuchtungsart:
Glimmlampe
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Rückmeldekontakt:
false
Anschlussart:
Steckklemme
Waschmaschinenschalter:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Heizungsschalter:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012228
ab € 22,84*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012201
ab € 20,86*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012227
ab € 20,95*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
013628
ab € 17,61*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
013601
ab € 15,95*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
013626
ab € 19,13*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
013603
ab € 15,99*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
013627
ab € 15,95*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
329003
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.