| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-013067 Herst.-Nr.: 013067 EAN/GTIN: 4010337130673 |
| |
|
| | |
| Taster 10 AX 250 V~ mit gerade stehender WippeWechsler 1-poligAnthrazitHinweise : Mit abtastbarer Bedienerführung. Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen. Durch senkrechte Wippenstellung passend zu den Tastschaltern. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte | Ausführung: | Einzeltaster | Bedienungsart: | Wippe | Rückmeldekontakt: | false | Anzahl der Betätigungswippen: | 1 | Mit Beleuchtung: | false | Montageart: | Unterputz | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberflächenschutz: | sonstige | Farbe: | anthrazit | Transparent: | false | Textfeld/Beschriftungsfläche: | false | Aufdruck: | ohne | Geeignet für Schutzart (IP): | IP44 | Ausführung kontaktlos: | false | Mit Leuchtmittel: | false | Anschlussart: | Steckklemme | Kompatibel mit Apple HomeKit: | false | Kompatibel mit Google Assistant: | false | Kompatibel mit Amazon Alexa: | false | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |