Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipptaster Schließer sMK BSF WD AP Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 015231 Elektroschalter Wippschalter Grau
GIRA 015231 Elektroschalter Wippschalter Grau
Artikel-Nr.:
     C1176-015231
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     015231
EAN/GTIN:
     4010337152316
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
Wippentaster
Wipptaster
Wipptaster 10 AX 250 V~ mit BeschriftungsfeldSchließer 1-polig mit sep. MeldekontaktGrauHinweise : Auch beleuchtet anschließbar.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Rückmeldekontakt:
true
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Mit Beleuchtung:
false
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Transparent:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP66
Ausführung kontaktlos:
false
Mit Leuchtmittel:
false
Anschlussart:
Steckklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Weitere Suchbegriffe: gira ip66 wippschalter, wippenschalter, wippenschalter 10 a, Meldekontakt, Schließer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.