Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousie Gruppent./-sch. 1-p Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 015400 Lichtschalter Aluminium, Schwarz
GIRA 015400 Lichtschalter Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1176-015400
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     015400
EAN/GTIN:
     4010337154006
Suchbegriffe:
Drehschalter
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Einsatz Jalousietaster bzw. -schalter 10 A 250 V~ für Abdeckung mit KnebelGruppentaster bzw. -schalter 1-poligHinweise : Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang. Tasterfunktion bei Drehung des Knebels. Nach Entfernen der Messingarretierung Tasterfunktion bei kleiner Drehung des Knebels. Bei vollständiger Drehung des Knebels rastet der Schalter ein.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Schalter 1-polig
Bedienungsart:
Drehknopf
Elektrische und mechanische Verriegelung:
false
Mechanisch bedienbar:
true
Elektronisch bedienbar:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
sonstige
Transparent:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anschlussart:
Steckklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
015700
ab € 18,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.