Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtsignal Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 016100 Lichtschalter Aluminium
GIRA 016100 Lichtschalter Aluminium
Artikel-Nr.:
     C1176-016100
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     016100
EAN/GTIN:
     4010337161004
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Lichtsignal
gira glimmlampe
glimmlampe
Einsatz LichtsignalHinweise : Beleuchtbar mit Beleuchtungselementen für Lichtsignal.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
false
Mit Blinklicht:
false
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
false
Mit austauschbarem Symbol:
true
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Bajonett
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.