Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtsignal Bajonett AP Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtsignal Bajonett rws AP Komplettger AP IP20 230V
Lichtsignal Bajonett rws AP Komplettger AP IP20 230V
Artikel-Nr.:
     C1176-016113
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     016113
EAN/GTIN:
     4010337161134
Suchbegriffe:
Lichtsignal
Lichtsignal mit BajonettverschlussReinweiß
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Komplettgerät
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
false
Mit Blinklicht:
false
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
false
Mit austauschbarem Symbol:
false
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Bajonettverschluss, Bajonett
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.