Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltaster 1-p Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 016300 Elektroschalter 1P Aluminium
GIRA 016300 Elektroschalter 1P Aluminium
Artikel-Nr.:
     C1176-016300
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     016300
EAN/GTIN:
     4010337163008
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Einsatz Jalousiesteuerung
Schlüsselschalter
Einsatz Schlüsseltaster 10 A 250 V~ für alle DIN-ProfilhalbzylinderTaster 1-polig (auch Gruppentaster)Hinweise : Nicht geeignet für die Montage in Aufputz-Gehäusen. Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang. Nur für Schraubbefestigung.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Schlüssel
Rückmeldekontakt:
false
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Mit Beleuchtung:
false
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Ausführung kontaktlos:
false
Mit Leuchtmittel:
false
Anschlussart:
Steckklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
014400
ab € 33,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.