Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UAE/IAE-Anschlussdose 1 x 8-p SRK Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 017900 Steckdose RJ-11 Beige, Edelstahl
GIRA 017900 Steckdose RJ-11 Beige, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1176-017900
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     017900
EAN/GTIN:
     4010337179009
Suchbegriffe:
Drehschalter
ISDN Dose
ISDN Dose Unterputz
TAE Dose
Einsatz UAE IAE (ISDN)-Anschlussdose Cat.3 1fach, 1 x 8-poligSchraubklemmenMerkmale: UAE IAE (ISDN-fähig) RJ11 RJ12 und RJ45 8-polig für 6- und 8-polige Stecker. Acht Kontakte und ein Stützkontakt für ein Terminal.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
false
Unterputzmontage:
true
Kanaleinbau:
false
Bodentank/Unterflurmontage:
false
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement
Steckverbindertyp:
sonstige
Kategorie:
3
Farbe:
sonstige
Anschlussart:
Schraube
Separater Erdungsanschluss:
false
Mit Textfeld:
false
Designfähig:
false
Auslassrichtung:
gerade
Mit Abschlusswiderstand:
true
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: TAE Dose Aufputz, TAE Dose Unterputz, Telefondose, gira telefondose, tae dose unterputz, Netzwerk-Steckdose, Anschlussdose, UAE, IAE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.