Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UAE/IAE-Anschlussdose 2 x 8-p 8/8 SRK Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1176-019000
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     019000
EAN/GTIN:
     4010337190004
Suchbegriffe:
ISDN Dose
ISDN Dose Unterputz
TAE Dose
TAE Dose Aufputz
Einsatz UAE IAE (ISDN)-Anschlussdose Cat.3 2fach, 2 x 8-polig 8 8 (8 8)SchraubklemmenMerkmale: UAE IAE (analog, zwei Rufnummern möglich) RJ11 RJ12 und RJ45 8 8 (8 8) 2 x 8-polig für Stecker 6- und 8-polig. 2 x 8 Kontakte und ein Stützkontakt für zwei Terminals.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
false
Unterputzmontage:
true
Kanaleinbau:
false
Bodentank/Unterflurmontage:
false
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement
Steckverbindertyp:
sonstige
Kategorie:
3
Farbe:
sonstige
Anschlussart:
Schraube
Mit Textfeld:
false
Designfähig:
false
Auslassrichtung:
gerade
Mit Abschlusswiderstand:
false
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: TAE Dose Unterputz, Telefondose, gira telefondose, tae dose unterputz, UAE, 2fach, Netzwerk-Steckdose, TAE
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GIRA Giersiepen
027003
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.