Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragring MJ 2f MJ ITT Canon+Panduit Tragring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1176-019700
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     019700
EAN/GTIN:
     4010337197003
Suchbegriffe:
Panduit
Canon
Modular-Jack
Tragring
Tragring Modular Jack 2fach zur Aufnahme von Modular Jacks ITT Canon und PanduitHinweise : Nur für Schraubbefestigung. Passend für: ITT Canon: MK2 808, MK3 und alle weiteren Jack's dieser Produktlinie. Panduit: Jack' s der Produktlinie MINI-COM wie CJS 588 Cat.5 geschirmt, CJ 588 BL Cat.5 ungeschirmt.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
Modular-Jack
Tragring:
true
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Beleuchtung:
false
Weitere Suchbegriffe: ITT
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
019600
ab € 3,29*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
019200
ab € 3,29*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
019100
ab € 3,29*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
019300
ab € 3,29*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
019400
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.