Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 2f Standard 55 Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 2832327 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
GIRA 2832327 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-021203
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021203
EAN/GTIN:
     4010337212034
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Abdeckrahmen Gira Standard 55Reinweiß glänzend2fachMerkmale: Bruchsicher.Hinweise : Auch für Kanalinstallationen geeignet. Abdeckrahmen (1- bis 5fach) in Verbindung mit Dichtungsset auch für die Montage wassergeschützt Unterputz IP44 geeignet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Mit Montagerahmen:
false
Unterputzmontage:
true
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
151.8 mm
Höhe:
80.7 mm
Tiefe:
11.4 mm
Einbaubreite:
56 mm
Einbauhöhe:
56 mm
Antibakterielle Behandlung:
false
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021101
ab € 1,41*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021103
ab € 1,40*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021104
ab € 1,41*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021201
ab € 2,42*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021204
ab € 2,41*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021301
ab € 4,21*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021303
ab € 4,00*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021304
ab € 4,20*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021401
ab € 7,33*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021403
ab € 7,13*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021404
ab € 7,34*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021501
ab € 11,94*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021503
ab € 11,70*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021504
ab € 11,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.