Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 2f Zwischenr. F Alu Gira Event Reinweiß m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA Event Aluminium, Weiß
GIRA Event Aluminium, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-021271
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021271
EAN/GTIN:
     4010337212713
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira abdeckrahmen 2-fach reinweiß
Abdeckrahmen Gira EventReinweiß seidenmatt mit Zwischenrahmen Farbe Alu2fachMerkmale: Bruchsicher.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Mit Montagerahmen:
false
Unterputzmontage:
true
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
false
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen gira, 2fach rahmen, Zwischenrahmen, 2fach, Designrahmen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021181
ab € 6,36*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021136
ab € 7,61*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211726
ab € 7,61*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021159
ab € 7,56*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021151
ab € 7,61*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021150
ab € 7,63*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021171
ab € 6,18*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021281
ab € 9,60*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021236
ab € 11,80*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212726
ab € 11,75*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021259
ab € 11,78*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021251
ab € 11,78*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021250
ab € 11,79*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021381
ab € 15,65*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021336
ab € 18,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.