Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 3f Zwischenr. AN Gira Event Opak Dklbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA Event Opak
GIRA Event Opak
Artikel-Nr.:
     C1176-021313
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021313
EAN/GTIN:
     4010337003113
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira abdeckrahmen 3f
Abdeckrahmen Gira Event OpakDunkelbraun mit Zwischenrahmen Anthrazit3fachMerkmale: Bruchsicher.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
3
Anzahl der Einheiten vertikal:
3
Mit Montagerahmen:
false
Unterputzmontage:
true
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
braun
Transparent:
false
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, abdeckrahmen 3-fach, 3fach, Designrahmen, Zwischenrahmen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021108
ab € 5,84*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021106
ab € 7,05*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211728
ab € 7,08*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021113
ab € 7,07*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021185
ab € 7,07*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021124
ab € 7,07*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021107
ab € 5,72*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021208
ab € 8,73*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021206
ab € 10,91*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212728
ab € 10,93*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021213
ab € 10,94*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021285
ab € 10,94*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021224
ab € 10,94*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021207
ab € 8,53*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021308
ab € 14,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.