Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 3f Gira E3 Sand/Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA Rahmen 0213417 3fach E3 Sand/Reinweiss Beige, Weiß
GIRA Rahmen 0213417 3fach E3 Sand/Reinweiss Beige, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-0213417
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     0213417
EAN/GTIN:
     4010337024538
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen gira
Abdeckrahmen Gira E3Sand Soft-Touch mit Trägerrahmen Reinweiß glänzend3fachMerkmale: Bruchsicher.Hinweise : Soft-Touch-Oberfläche. NCS-Wert: ähnl. NCS S 2005-Y20R
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
3
Anzahl der Einheiten vertikal:
3
Mit Montagerahmen:
false
Unterputzmontage:
true
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
false
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, E3
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.