Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 4f Gira TX_44 (WG UP) Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA TX_44 Weiß
GIRA TX_44 Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-021466
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021466
EAN/GTIN:
     4010337214663
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira 4 fach rahmen
Abdeckrahmen Gira TX_44Reinweiß4fachMerkmale: Bruchsicher.Hinweise : Abdeckrahmen montagefreundlich ohne Werkzeug, Demontage mit Schraubendreher T9 oder T10. Dübelbefestigung möglich. Zentraleinsätze demontagegeschützt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
4
Anzahl der Einheiten vertikal:
4
Mit Montagerahmen:
false
Unterputzmontage:
true
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP44
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: 4fach rahmen, 4fach, Designrahmen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021167
ab € 9,32*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021165
ab € 9,42*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021166
ab € 6,99*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021267
ab € 13,00*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021265
ab € 13,14*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021266
ab € 8,92*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021367
ab € 25,83*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021365
ab € 25,73*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021366
ab € 19,91*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021467
ab € 41,21*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021465
ab € 41,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.