Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 5f Gira E2 Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA E2 Weiß
GIRA E2 Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-021529
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021529
EAN/GTIN:
     4010337215295
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira abdeckrahmen 5-fach reinweiß
Abdeckrahmen Gira E2Reinweiß glänzend5fachMerkmale: Bruchsicher.Hinweise : Auch für Kanalinstallationen geeignet. Abdeckrahmen (1- bis 5fach) in Verbindung mit Dichtungsset auch für die Montage wassergeschützt Unterputz IP44 geeignet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
5
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
5
Anzahl der Einheiten vertikal:
5
Mit Montagerahmen:
false
Unterputzmontage:
true
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
366 mm
Höhe:
80.8 mm
Tiefe:
9.3 mm
Einbaubreite:
56 mm
Einbauhöhe:
56 mm
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: gira 5fach rahmen, 5fach rahmen, Designrahmen, 5fach
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.