Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe BSF + Symb. Licht groß tastbar System 55 Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 021603 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 021603 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     C1176-021603
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021603
EAN/GTIN:
     4010337216032
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Wippe mit großem Beschriftungsfeld und großem, abtastbaren SymbolLichtReinweiß glänzendHinweise : Besonders für Sehbehinderte und Sehschwache in barrierefreier Wohnumgebung geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Licht"
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
true
Verwendung:
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Beschriftungsfeld:
true
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
false
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021701
ab € 5,59*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021703
ab € 5,60*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021727
ab € 5,61*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021601
ab € 5,59*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021627
ab € 5,58*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021827
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.