Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Gehäuse 1f flach System 55 Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 021928 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 021928 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     C1176-021928
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021928
EAN/GTIN:
     4010337219286
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Aufputz-Gehäuse flache Bauweise1fach für E2, Event, EspritAnthrazitMerkmale: Für Taster mit Kleinspannung bis 42 V und Einsatz Funk Wandsender.Hinweise : Nicht für Leitungs- und Kanaleinführung geeignet.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Aufputz-Rahmen
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Transparent:
false
Mit Abdeckrahmen:
false
Mit Kanaleinführung:
false
Mit Kabeleinführung:
false
Mit Verschraubungseinführung:
false
Schlagfest:
false
Schutzart (IP):
IP20
Form:
quadratisch
Kanalübergreifende Montage:
false
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, Abdeckrahmen, Rahmen, gira abdeckrahmen anthrazit, gira 1fach rahmen, 1fach rahmen, Flachbauweise, Gehäuse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021926
ab € 6,16*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021927
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.