Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralpl. 4f Flächenschalter Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 0259112 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
GIRA 0259112 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-0259112
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     0259112
EAN/GTIN:
     4010337044512
Suchbegriffe:
Antennendoseabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte
Zentralplatte 4fach (50 x 50 mm) für Koaxial-Antennensteckdose mit 2 zusätzlichen SAT-AnschlüssenReinweiß glänzendHinweise : Passend für Antennensteckdose 4fach GAD 400 der Fa. Fuba, SEV 2 der Fa. ECG-Elektro und GUT 400 der Fa. Astro.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Verwendung:
Sat
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Beleuchtung:
false
Weitere Suchbegriffe: Zentralscheiben, Zentralstück, zentralplatte gira, schalterabdeckung, 4fach, Abdeckung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.