| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-026626 Herst.-Nr.: 026626 EAN/GTIN: 4010337266266 |
| |
|
| | |
| Wippe 2fach, komplett mit Dichtungsset IP44Standard 55, Gira E2Farbe AluMerkmale: In Verbindung mit Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und Gira E2 lassen sich Serien- oder Wechselschalter 2fach aus dem System 55 wassergeschützt nach IP44 installieren. Weitere Informationen: | | Ausführung: | zweiteilige Wippe | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | false | Verwendung: | Schalter/Taster | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | true | Befestigungsart: | Klemm-/Schraubbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | false | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | true | Oberflächenschutz: | sonstige | Farbe: | Aluminium | Mit Beschriftungsfeld: | false | Mit austauschbarer Linse/Symbol: | false | Geeignet für Schutzart (IP): | IP44 | Antibakterielle Behandlung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |