Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabd. Tragring System 55 F Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 2109130 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium
GIRA 2109130 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium
Artikel-Nr.:
     C1176-026826
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     026826
EAN/GTIN:
     4010337268260
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Blindabdeckung mit TragringFarbe AluHinweise : Nur für Schraubbefestigung.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Verwendung:
Blindabdeckung
Tragring:
true
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Beleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
026828
ab € 7,19*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
026801
ab € 5,45*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
026803
ab € 5,38*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
026827
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.