Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abd. Schnurableitung VDo System 55 Cremeweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 027401 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 027401 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     C1176-027401
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     027401
EAN/GTIN:
     4010337274018
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
Schalterabdeckung
Abdeckung für Schnurableitung und FernmeldeverbinderdoseCremeweiß glänzendHinweise : Passend für alle handelsüblichen Fernmeldeverbinderdosen.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Verwendung:
sonstige
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Beleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
027428
ab € 4,52*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
027426
ab € 6,74*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
027403
ab € 2,93*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
027427
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.