Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abd. TAE USB System 55 Cremeweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 027601 Wandplatte/Schalterabdeckung Cremefarben
GIRA 027601 Wandplatte/Schalterabdeckung Cremefarben
Artikel-Nr.:
     C1176-027601
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     027601
EAN/GTIN:
     4010337276012
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
DatenKommAbdeckung
Abdeckung für TAE und USBCremeweiß glänzendHinweise : Passend für alle handelsüblichen TAE-Anschlussdosen. Passend für USB-Spannungsversorgung. Passend für USB-Datenschnittstelle.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verwendung:
TAE
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Beleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
027628
ab € 4,36*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
027626
ab € 6,60*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
027603
ab € 2,92*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
027627
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.