Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterrahmen quadr. 50 x 50 mm System 55 Reinweiß m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 028227 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 028227 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     C1176-028227
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     028227
EAN/GTIN:
     4010337282273
Suchbegriffe:
Adapterrahmen
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung gira
Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt für Geräte mit Abdeckung (50 x 50 mm)Reinweiß seidenmattMerkmale: Mit dem Adapterrahmen und Abdeckrahmen (1- bis 5fach) lassen sich Fremdgeräte mit quadratischer Zentralplatte (50 x 50 mm) z. B. der Firmen Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, BTR, Cellpack ITT Cannon Cat.5, Deutsche Telekom, Drahtex, Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 und 600, Telegärtner, Telenorma, TKM (4 x RJ45) geschirmt, Cat.5), etc., in das Schalterprogramm integrieren.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
false
Mit Textfeld:
false
Abschließbar:
false
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, Zwischenrahmen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028228
ab € 2,27*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028201
ab € 1,46*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028226
ab € 3,23*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028203
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.