Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe Symb. Klingel System 55 Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 028628 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 028628 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     C1176-028628
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     028628
EAN/GTIN:
     4010337286288
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Wippe mit SymbolKlingelAnthrazit
Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Klingel"
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
false
Verwendung:
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Mit Beschriftungsfeld:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
false
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028601
ab € 2,66*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028626
ab € 4,68*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028603
ab € 2,65*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028627
ab € 2,66*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028528
ab € 3,11*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028501
ab € 2,64*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028526
ab € 4,68*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028503
ab € 2,66*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028527
ab € 2,66*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028728
ab € 3,11*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028701
ab € 2,66*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028726
ab € 4,68*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028703
ab € 2,66*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028727
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.