Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe Flächenschalter Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 0296112 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 0296112 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     C1176-0296112
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     0296112
EAN/GTIN:
     4010337044932
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
WippeReinweiß glänzend
Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
false
Verwendung:
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
true
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Beschriftungsfeld:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
false
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0289112
ab € 2,25*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0679112
ab € 5,19*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0676112
ab € 4,49*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0674112
ab € 4,08*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0286112
ab € 3,45*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0285112
ab € 3,44*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0287112
ab € 3,45*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
329670
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.