Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dimmeins. 20 - 200 W Dreh-Aus Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 0300 00 Eingebaut Dimmer & Schalter Grau
GIRA 0300 00 Eingebaut Dimmer & Schalter Grau
Artikel-Nr.:
     C1176-030000
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     030000
EAN/GTIN:
     4010337300007
Suchbegriffe:
Dimmer
Drehknopf
Drehknöpfe
Glühlampen-Dimmer
LED-Dimmeinsatz mit Dreh-Ausschalter20 - 200 WMerkmale: Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen und phasenanschnittdimmbaren HV-LED-Lampen. Kurzschlussschutz mit Feinsicherung. Mit Schraubklemmen.Hinweise : Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Drehknopf
App-Steuerung über Bluetooth:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
true
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Seriendimmer:
false
Lastart:
universal und LED Retrofit
Nebenstelleneingang:
false
Lichtwertspeicher:
false
Verwendbar mit Taste:
false
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
false
Verwendbar mit Präsenzmelder:
false
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
false
Verwendbar mit Funktaste:
false
Verwendbar mit IR-Taste:
false
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
Nennleistung ohmsche Last:
20 W | 200 W
Nennleistung induktive Last:
20 VA | 200 VA
Nennleistung kapazitive Last:
3 VA | 40 VA
Max. Schaltleistung LED:
40 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.