| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1176-030900 Herst.-Nr.: 030900 EAN/GTIN: 4010337309000 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einsatz Elektronisches Potentiometer für Steuereingang 1-10 VSchaltfunktionMerkmale: Elektronisches Potentiometer mit Schaltfunktion für elektronische Vorschaltgeräte oder Tronic-Trafos mit 1 - 10 V-Steuereingang. Drücken des Bedienknopfs schaltet die EVG ein und aus. Drehen stellt die Helligkeit ein. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montageart: | Unterputz | Steuerstrom: | 50 mA | Bemessungsstrom: | 6 A | Nennspannung: | 230 V | Frequenz: | 50 Hz | 60 Hz | Dimmung 1-10 V: | true | Bedienungsart: | Drehknopf | Nebenstelleneingang: | true | Lichtwertspeicher: | false | Verwendbar mit Taste: | true | Verwendbar mit Bewegungsmelder: | false | Verwendbar mit Präsenzmelder: | false | Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: | false | Verwendbar mit Funktaste: | false | Verwendbar mit IR-Taste: | false | Kompatibel mit Apple HomeKit: | false | Kompatibel mit Google Assistant: | false | Kompatibel mit Amazon Alexa: | false | Metallicfarbe: | false | Transparent: | false | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | false |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Steuereinheit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |