Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitsch. 2-p 15 min BSF WG AP Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitschalter mech 1S WG AP gr 0-15min AP 250V
Zeitschalter mech 1S WG AP gr 0-15min AP 250V
Artikel-Nr.:
     C1176-032030
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     032030
EAN/GTIN:
     4010337320302
Suchbegriffe:
SmartHome Zeitschaltuhr
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
Zeitschalter 2-polig 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld15 minGrauHinweise : Abweichende Zeiten auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
mechanisch
Zeiteinstellung:
0 min | 15 min
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Weitere Suchbegriffe: gira schaltuhr, zeitschalter, 15 min
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
032130
ab € 53,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.