Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abd. Kontrollf. groß Zugschalter/-taster System 55 Cremeweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 0638 01 Lichtschalter Cremefarben
GIRA 0638 01 Lichtschalter Cremefarben
Artikel-Nr.:
     C1176-063801
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     063801
EAN/GTIN:
     4010337638018
Suchbegriffe:
Notruf Taster
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte
Abdeckung mit großem Kontrollfenster für Zugschalter und ZugtasterCremeweiß glänzend
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zugschnur
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
false
Verwendung:
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Mit Beschriftungsfeld:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
false
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.