Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abd. Lichtsignal S-Color Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 065843 Abdeckung Lichtsignal S-Color Rot
GIRA 065843 Abdeckung Lichtsignal S-Color Rot
Artikel-Nr.:
     C1176-065843
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     065843
EAN/GTIN:
     4010337658436
Suchbegriffe:
Lichtsignalabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
lichtsignalabdeckung gira
Abdeckung für LichtsignalRot
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
false
Mit Blinklicht:
false
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
false
Mit austauschbarem Symbol:
false
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
rot
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, schalterabdeckung rot, Abdeckung, Lichtsignal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.