Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abd. Bajonett Lichtsignal System 55 Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1176-065928
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     065928
EAN/GTIN:
     4010337659280
Suchbegriffe:
Lichtsignalabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
lichtsignalabdeckung gira
Abdeckung mit Bajonettverschluss für LichtsignalAnthrazit
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Fassung:
Bajonett
Mit Leuchtmittel:
false
Mit Blinklicht:
false
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
false
Mit austauschbarem Symbol:
false
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, schalterabdeckung antrazit, Bajonettverschluss, Lichtsignal, Abdeckung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.