Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abd. Bajonett Lichtsignal S-Color Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 065946 Abdeckung Bajonett Lichtsignal S-Color Blau
GIRA 065946 Abdeckung Bajonett Lichtsignal S-Color Blau
Artikel-Nr.:
     C1176-065946
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     065946
EAN/GTIN:
     4010337659464
Suchbegriffe:
Lichtsignalabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
lichtsignalabdeckung gira
Abdeckung mit Bajonettverschluss für LichtsignalBlau
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Fassung:
Bajonett
Mit Leuchtmittel:
false
Mit Blinklicht:
false
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
false
Mit austauschbarem Symbol:
false
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
blau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, Abdeckung, Bajonettverschluss, Lichtsignal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.