Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenhaube Tragring + BSF System 55 Cremeweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 087001 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 087001 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     C1176-087001
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     087001
EAN/GTIN:
     4010337870012
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
UAE Abdeckung
Datenhaube mit Tragring und Beschriftungsfeld für Einschübe KommunikationstechnikCremeweiß glänzendHinweise : Nur für Schraubbefestigung. Für senkrechten und 30 geneigten Auslass.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Bedienelement
Verwendung:
für Datenanschlussgehäuse
Tragring:
true
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Beleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
087028
ab € 9,89*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
087026
ab € 11,67*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
087027
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.