Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenhaube Tragring + BSF System 55 Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 087003 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 087003 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     C1176-087003
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     087003
EAN/GTIN:
     4010337870036
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
UAE Abdeckung
Datenhaube mit Tragring und Beschriftungsfeld für Einschübe KommunikationstechnikReinweiß glänzendHinweise : Nur für Schraubbefestigung. Für senkrechten und 30 geneigten Auslass.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Bedienelement
Verwendung:
für Datenanschlussgehäuse
Tragring:
true
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Beleuchtung:
false
Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, zentralplatte gira, schalterabdeckung, Beschriftungsfeld, Abdeckhaube
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.