Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor 8f 16 A Hand + Strom C-Last KNX REG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltaktor KNX C-Last REG 8TE 8Ausg 16A 3680W Vor Ort-Handbedienung
Schaltaktor KNX C-Last REG 8TE 8Ausg 16A 3680W Vor Ort-Handbedienung
Artikel-Nr.:
     C1176-104600
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     104600
EAN/GTIN:
     4010337042273
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
schaltaktor gira
KNX Schaltaktor 8fach 16 A mit Handbetätigung und Strommessung für C-LastenREG plusREG-Schaltaktoren mit integrierter Busankopplung. Zum Schalten von unabhängig ansteuerbaren Lastgruppen. Mit Handschalter zur Umschaltung des Relais (Ein Aus) parallel bzw. ohne KNX Betrieb. Anschluss mehrphasig. Keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich.Merkmale: Handbetätigung der Relais unabhängig vom Bus bzw. der Schaltstellungsanzeige. Schließer- oder Öffnerbetrieb. Zentrale Schaltfunktion. Sammelrückmeldung zur Reduzierung der Buslast. Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktion. Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern. Logische Verknüpfungsfunktion für jeden Ausgang. Sperrfunktion für jeden Kanal parametrierbar. Alternativ Zwangsstellungsfunktion für jeden Ausgang. Zeitfunktionen (Ein- bzw. Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion - auch mit Vorwarnfunktion). Einbeziehung in Lichtszenen möglich, max. acht interne Szenen je Kanal sind parametrierbar. Speicherfunktion für Lichtszenen. Betriebsstundenzähler als Vorwärts- Rückwärtszähler mit Grenzwertfunktion (Grenzwert über Bus veränderbar) für jeden Ausgang aktivierbar. Eingangsüberwachung auf zyklische Aktualisierung mit Sicherheitsstellung. Reaktionen bei Busspannungsausfall und -wiederkehr und nach einem ETS-Programmiervorgang für jeden Kanal einstellbar. Die Schaltkontakte des Schaltaktor 8fach C-Last sind speziell für Lasten mit kapazitivem Charakter und dadurch bedingten kurzzeitigen hohen Einschaltströmen ausgelegt (siehe technische Daten). Der Schaltaktor besitzt eine integrierte Stromerkennung. Für jeden Kanal kann eine Strommessung erfolgen. Stromerkennung: Messung des Laststroms für jeden Kanal. Schwellwerte zur Lastüberwachung (z. B. Meldung Lastausfall). Unabhängiges Schalten der acht Ausgänge.Hinweise : Montage auf DIN-Hutschiene. VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
8
Vor Ort-/Handbedienung:
true
Mit LED-Anzeige:
false
Geeignet für C-Last:
true
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
4
Mit Busankopplung:
true
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,84*
€ 323,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,00*
€ 318,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,60*
€ 306,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,49*
€ 300,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,09*
€ 267,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
104500
ab € 158,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.