| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1176-120003 Herst.-Nr.: 120003 EAN/GTIN: 4010337200031 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gong APSystem 55Reinweiß glänzendMerkmale: Der Gong AP dient im Gira Türkommunikations-System zur zusätzlichen Signalisierung. Komplett vormontierter Gong AP. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich. Designvielfalt durch Integration, dadurch einheitliches Erscheinungsbild von Türkommunikation und Elektroinstallation. Montage sowohl mit als auch ohne Abdeckrahmen möglich. Einfache Montage durch abziehbare Schraubklemmen. Einfache Demontage des Geräts bei Renovierungsarbeiten. Befestigungslöcher für die Montage. Signalübertragung und Versorgung des Gong AP über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. Parallelschaltung von bis zu drei Gongs bzw. Wohnungsstationen möglich. Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur. Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige. LED-Anzeige bei einem eingehenden Ruf. Möglichkeit der Ruftonabschaltung. Ruftonunterscheidung zwischen Türruf, Internruf und Etagenruf. Ruftonmelodieauswahl - bis zu fünf verschiedene Ruftonmelodien lassen sich auswählen.Die Bedientasten des Gongs steuern die folgenden Funktionen: Einstellen der Ruftonmelodie. Rufton ein- und ausschalten. Einstellung der Ruftonlautstärke.Hinweise : Bei der Montage auf eine Gerätedose ist ein Abdeckrahmen erforderlich. Bei Montage mit Abdeckrahmen ist ein Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg erforderlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für: | Außenstation | Werkstoff: | sonstige | Farbe: | weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: System 55, Türgong Aufputz, Türkommunikations-System |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |