Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKS-Kamera-Gateway Türko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1176-120100
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     120100
EAN/GTIN:
     4010337100034
Suchbegriffe:
Gateway
TKS-Kamera-GatewayMerkmale: Das TKS-Kamera-Gateway bindet eine handelsübliche analoge Kamera in das Gira Türkommunikations-System ein. Die Kamera kann einer Türstation zugeordnet werden. In diesem Fall schaltet sich die externe Kamera bei Betätigung der Ruftaste automatisch ein.Durch das Kombigehäuse des TKS-Kamera-Gateways sind drei Montagearten möglich: Aufputz (in einer handelsüblichen Abzweigdose). Unterputz (in eine Gerätedose). als REG (mit dem beiliegenden REG-Adapter)Hinweise : Bei mehreren externen Kameras wird für jede externe Kamera jeweils ein TKS-Kamera-Gateway und eine eigene Spannnungsversorgung benötigt. In einer Anlage dürfen bis zu zehn TKS-Kamera-Gateways eingesetzt werden, wobei das Videosignal max. drei TKS-Kamera-Gateways durchlaufen darf. Der Anschluss der externen Kamera erfolgt über Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Installationstechnik:
2-Draht
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,23*
€ 222,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,10*
€ 222,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,39*
€ 217,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,52*
€ 214,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,45*
€ 198,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.