Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Externe Kamera Türko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Externe Kamera Türkommunikation 122000
Externe Kamera Türkommunikation 122000
Artikel-Nr.:
     C1176-122000
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     122000
EAN/GTIN:
     4010337100058
Suchbegriffe:
Kamera
Externe KameraReinweißMerkmale: Externe Kamera für die Wand- und Deckenmontage mit variablem Objektiv, integrierter IR-LED-Beleuchtung und automatischem Weißabgleich. Die Kamera kann beliebig im Eingangsbereich installiert und über das TKS-Kamera-Gateway in das Gira Türkommunikations-System integriert werden. Lichtempfindlicher Chipsatz für klare Bilddarstellung bei schwachen Lichtverhältnissen. Einstellbare IR-LED für Videoüberwachung bei völliger Dunkelheit. Easy Plug Kameramodul und Montageplatte für eine einfache und schnelle Installation. Zweiter Videoausgang zum Anschluss eines Monitors während der Inbetriebnahme. Kameramodul in drei Achsen einstellbar.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Installationstechnik:
2-Draht
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 414,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,53*
€ 514,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,71*
€ 512,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,67*
€ 510,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,30*
€ 504,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,67*
€ 493,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.