| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-1248651 Herst.-Nr.: 1248651 EAN/GTIN: 4010337006695 |
| |
|
| | |
| ITS 30 Profilgehäuse 1fach ITS 30 Farbe Alu Profilgehäuse 1fach für die Installation in das ITS30 System.In das Profilgehäuse kann ein Tastsensor ITS oder mit dem Adapterrahmen 1fach ein TX_44 Einsatz eingesetzt werden. Kombinierbar mit weiteren Profilgehäusen. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | sonstige | Anzahl der Einheiten: | 1 | Montagerichtung: | horizontal | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | false | Oberflächenschutz: | sonstige | Farbe: | Aluminium | Transparent: | false | Mit Abdeckrahmen: | false | Mit Kanaleinführung: | false | Mit Kabeleinführung: | false | Mit Verschraubungseinführung: | false | Schlagfest: | true | Schutzart (IP): | IP20 | Form: | quadratisch | Kanalübergreifende Montage: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |