Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wohnungsstation AP Flächenschalter Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wohnungsstation Freisp. AP rws-gl 1250112
Wohnungsstation Freisp. AP rws-gl 1250112
Artikel-Nr.:
     C1176-1250112
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     1250112
EAN/GTIN:
     4010337047391
Suchbegriffe:
Haustelefon
gira haustelefon
haustelefon
Wohnungsstation APReinweiß glänzendMerkmale: Komplett vormontierte Wohnungsstation AP. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich. Designvielfalt durch Integration in das Schalterprogramm, dadurch einheitliches Erscheinungsbild von Türkommunikation und Elektroinstallation. Montage sowohl mit als auch ohne Abdeckrahmen. Einfache Montage durch steckbare Schraubklemmen auf der Montageplatte. Die Kontaktierung zur Wohnungsstation erfolgt beim Aufstecken der Wohnungsstation auf die Montageplatte. Einfache Demontage der Wohnungsstation bei Renovierungsarbeiten. Befestigungslöcher für die Montage. Signalübertragung und Versorgung der Wohnungsstation über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. Parallelschaltung von bis zu drei Wohnungsstationen möglich (bei Spannungsversorgung über 2-Draht-Bus). Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur. Ruftonunterscheidung zwischen Türruf, Internruf und Etagenruf. Auswahl von fünf verschiedenen Ruftonmelodien, die einzelnen Ruftasten individuell zugeordnet werden können. Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung). Durchsetzfunktion bei lauten Hintergrundgeräuschen während der Sprechverbindung. Mithörsperre. Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige.Die Bedientasten der Wohnungsstation AP steuern die folgenden Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor oder dem Unterputz-Schaltaktor:: Schalten von Licht und anderen Funktionen. Ansteuerung des Türöffners. Einstellen der Ruftonmelodie. Rufton ein- und ausschalten. Rufannahme. Aktivierung der Durchsetzfunktion. Einstellung von Rufton- und Sprechlautstärke.Hinweise : Montage ohne Abdeckrahmen möglich. Bei Montage in Verbindung mit System 55 oder dem Schalterprogramm Flächenschalter ist ein Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg erforderlich. Bei der Montage auf eine Gerätedose ist ein Abdeckrahmen erforderlich Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Teilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 5 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 68 x Wohnungsstation AP).
Weitere Informationen:
Mit Video:
false
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Mit Memory-Funktion:
false
Abhörsicher:
true
Bedienung Türöffner:
true
Schaltfunktionen:
true
Freisprechen:
true
Funktions-Lampen:
true
Verbindung mit Smartphone möglich:
false
Hörgerätekompatibel:
false
Mit Türöffnerautomatik:
true
Farbe:
weiß
Rufabschaltung:
true
Internkommunikation:
true
Rufunterscheidung:
true
Zusatzgerät anreihbar:
false
Lautstärkeregelung:
true
Mit Touchscreen:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Weitere Suchbegriffe: Wohnungsstation, Türsprechanlage, Gegensprechanlage, Audio
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
125028
ab € 51,79*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
125026
ab € 55,66*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
125003
ab € 48,93*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
125027
ab € 49,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.