Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbkamera Türstation Gira TX_44 (WG UP) Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 126567 Interkom-System-Zubehör Kameramodul
GIRA 126567 Interkom-System-Zubehör Kameramodul
Artikel-Nr.:
     C1176-126567
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     126567
EAN/GTIN:
     4010337265672
Suchbegriffe:
Kameramodul
kameramodul
Farbkamera für TürstationAnthrazitMerkmale: Montage in eine handelsübliche Unterputz-Gerätedose. Passend in die Abdeckrahmen des Schalterprogramms Gira TX_44. Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit. Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. Erweiterung der Türstationen um eine Farbkamera mit automatischer Tag- bzw. Nachtumschaltung. Leuchtdioden sorgen im Nachtbetrieb für eine gleichmäßige Gesichtsfeldausleuchtung im Nahbereich. Kamera horizontal und vertikal um 20 manuell schwenkbar. In Kombination mit dem Weitwinkelobjektiv ergibt sich daraus ein sehr großer Sichtwinkel im Türeingangsbereich. Automatische Gegenlichtkompensation. Automatischer Weißabgleich. Automatische Verstärkungsregelung (AGC). Integrierte temperaturabhängige Kameraheizung. Spritzwasserdichte Abdeckung. Kameraabdeckung aus schlagfestem Kunststoff, bei Beschädigung, z. B. durch Vandalismus, leicht austauschbar.Hinweise : Die Farbkamera darf nicht direkt unter einer Leuchte angeordnet werden. Geeignet zum Einsatz in Gira Energiesäule. Nicht geeignet zum Einsatz in Gira Energiesäule mit Licht.
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Installationstechnik:
Bus-System
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Weitere Suchbegriffe: Farbkamera
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 561,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,77*
€ 761,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,90*
€ 759,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,80*
€ 737,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,09*
€ 712,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,09*
€ 667,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
126565
ab € 557,14*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
126566
ab € 555,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.