Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKS-Schaltaktor REG Türko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 128900 Elektroantrieb Weiß
GIRA 128900 Elektroantrieb Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-128900
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     128900
EAN/GTIN:
     4010337289005
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
schaltaktor gira
TKS-SchaltaktorREGMerkmale: Schaltaktor zum Schalten von Licht, Ansteuern eines Türöffners an Nebentüren oder anderen Funktionen über den Gira Türkommunikationsbus. Ansteuerung eines potenzialfreien Schaltkontakts 230 V 10 A über den 2-Draht-Bus. Der Schaltaktor ist ansteuerbar über: die Tasten "Tür" und "Licht" an der Wohnungsstation, die Ruftaste an der Türstation, die Ruftaste an der Wohnungsstation. Der Schaltaktor lässt sich in fünf verschiedenen Betriebsarten betreiben: Schalten, Timer s, Timer min, Impuls und Türöffner. Impulsfunktion zur Ansteuerung vorhandener Treppenhausautomaten. Binäreingang zum Schalten von Funktionen über einen angeschlossenen mechanischen Taster. Schaltzeit abhängig von der eingestellten Funktion stufenlos einstellbar von 1 bis 10 s bzw. 1 bis 10 min.Hinweise : Der Schaltaktor ist für den Einbau in die Unterverteilung vorgesehen. Ist dies nicht möglich, handelsüblichen Aufputz-Verteiler verwenden. Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit mehr als 30 Teilnehmern möglich.
Weitere Informationen:
Funktion:
schalten
Installationstechnik:
Bus-System
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.