Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsvers. DC 24 V 300 mA REG Elektronik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 1296 00 Versorgungsnetztransformator Grau
GIRA 1296 00 Versorgungsnetztransformator Grau
Artikel-Nr.:
     C1176-129600
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     129600
EAN/GTIN:
     4010337296003
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
gira klingeltrafo
klingeltrafo
Spannungsversorgung DC 24 V 300 mAREGMerkmale: Spannungsversorgung DC 24 V zur Versorgung von Türkommunikations-Komponenten. Versorgung der Farbkamera in großen Objekten. Versorgung der Ruftastenausleuchtung in großen Objekten. Versorgung von Keyless In Codetastatur.
Weitere Informationen:
Anwendung:
sonstige
Eingangsspannung:
230 V
Stromart:
DC
Ausgangsspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP20
Installationstechnik:
Bus-System
Integrierte Türöffnerschaltung:
false
Steuerfunktion:
false
Auswertefunktion:
false
Serviceanzeigen:
false
Montageart:
DIN-Schiene
Programmiersperre:
false
Weitere Suchbegriffe: Spannungsversorgung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.