Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Säule Licht + 3x Leereinheit 1600 mm Gira Energiesäule Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1176-135328
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     135328
EAN/GTIN:
     4010337353287
Suchbegriffe:
Energiesäule
Steckdosensäule
steckdosensäule gira
steckdosensäule
Gira Energiesäule mit Lichtelement und 3 Leereinheiten Höhe 1600 mmunbestücktAnthrazitGira Energiesäule und Lichtsäulen mit Lichtelementen und ohne für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich.Merkmale: Frei bestückbare Gira Energiesäule mit 3 Leereinheiten und Lichtelement. Das Lichtelement besteht aus einem Aluminiumreflektor und einer schlagzähen Acrylglasscheibe. Rückseitiger Lichtaustritt zur Orientierungsbeleuchtung. Die drei Leereinheiten können bauseits mit Geräteeinsätzen aus dem Programm TX_44 bzw. aus dem System 55 individuell bestückt werden.Hinweise : Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse. Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlastdübeln auf Stein oder Beton. Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren. Befestigung mit drei Schwerlastdübeln. Es können Leuchtmittel mit E27-Gewinde der Energieeffizienzklasse A++ bis E verwendet werden. Die ggf. erforderliche elektrische Trennung von Netz- und Kleinspannung kann mit dem beiliegenden Zubehör realisiert werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
0
Mit Beleuchtung:
true
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Breite:
142 mm
Höhe:
1600 mm
Tiefe:
75 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Weitere Suchbegriffe: Lichtsäule, Leereinheiten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 749,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,17*
€ 1.008,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,57*
€ 1.000,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,07*
€ 961,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,55*
€ 933,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,56*
€ 891,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
135326
ab € 807,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.