Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Datenschnittst. REG KNX REG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1176-201400
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     201400
EAN/GTIN:
     4010337072928
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
EIB-Schnittstelle USB
KNX-Schnittstelle USB
KNX USB-DatenschnittstelleREGMerkmale: Ankopplung von PC an KNX Anlagen. Adressierung, Programmierung und Diagnose von KNX Geräten. Kompatibel zu KNX Data-Secure-Produkten. Schneller Download der Applikationen (Long Frame Unterstützung ab ETS5). Kompatibel zu ETS4, ETS5 (und höher).Hinweise : Kompatibel zum Gira HomeServer ab Version 4.9. Montage auf DIN-Hutschiene.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Ausführung:
USB
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
false
Mit Busankopplung:
true
Mit Beschriftungsfeld:
true
Mit LED-Anzeige:
false
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: eib schnittstelle, USB, Datenschnittstelle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,76*
€ 160,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,29*
€ 156,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,61*
€ 149,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.