Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Tastsens.3 Basis 1f Flächenschalter Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 2021112 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 2021112 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     C1176-2021112
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     2021112
EAN/GTIN:
     4010337081661
Suchbegriffe:
Tastsensor
gira tastsensor 1 fach
tastsensor gira
tastsensor
KNX Tastsensor 3 Basis 1fachReinweiß glänzendMerkmale: Montage auf Busankoppler 3. Demontageschutz durch Verschraubung. Wippenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber 1 Byte und Szenennebenstelle. Zwei blaue Status-LEDs je Bedienfläche. Weiße Betriebs-LED. Funktion der Betriebs-LED und der Status-LED parametrierbar.Hinweise : Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
true
Mit Busankopplung:
false
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Anzahl der Tasten:
1
Mit LED-Anzeige:
true
Mit Beschriftungsfeld:
false
Mit Display:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Mit Raumthermostat:
false
Mit Infrarot-Sensor:
false
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: 1fach
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.