Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Datenschnittst.eins. KNX Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Datenschnittst.eins. KNX Secure 202400
USB-Datenschnittst.eins. KNX Secure 202400
Artikel-Nr.:
     C1176-202400
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     202400
EAN/GTIN:
     4010337072911
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
EIB-Schnittstelle USB
KNX-Schnittstelle USB
KNX USB-DatenschnittstelleneinsatzMerkmale: Ankopplung von PC an KNX Anlagen. Adressierung, Programmierung und Diagnose von KNX Geräten. Kompatibel zu KNX Data-Secure-Produkten. Schneller Download der Applikationen (Long Frame Unterstützung ab ETS5). Kompatibel zu ETS4, ETS5 (und höher).Hinweise : Kompatibel zum Gira HomeServer ab Version 4.9.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Ausführung:
USB
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
false
Mit Busankopplung:
true
Mit Beschriftungsfeld:
false
Mit LED-Anzeige:
false
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,73*
€ 272,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,48*
€ 271,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,23*
€ 263,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,62*
€ 255,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,65*
€ 224,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.